咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO L-BOXX 中的滚珠轴承拉马产品系列 型号 K70C
商品编号
883000 K70C
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:KUKKO L-BOXX 中的滚珠轴承拉马产品系列 型号 K70C
商品编号:883000 K70C
产品类别:滚珠轴承提取器

更多参数>>

应用
用于非破坏性的拔出位于一根转轴上的外壳中,必须固定在内环和外环之间的开槽滚珠轴承。

内容
1 套拉马脚,3 件,长度 150 mm
(用于球轴承 6000,6001,6002,6003,6200)。
1 套拉马脚,3 件,长度 150 mm
(用于球轴承 6004,6005,6201,6202,6203,6300)。
1 套拉马脚,3 件,长度 170 mm
(用于球轴承 6204,6205,6301,6302,6303)。
1 套拉马脚,4 件,长度 180 mm
(用于球轴承 6007,6008,6009,6010,6013)。
1 套拉马脚,4 件,长度 180 mm
(用于球轴承 6011,6012,6206,6207,6304,6305,6306)。
1 套拉马脚,4 件,长度 217 mm
(用于球轴承 6208,6209,6210,6307,6403,6407)。
1 套拉马脚,4 件,长度 217 mm
(用于球轴承 6211,6212,6308,6309,6310,6311,6404,6405,6406,6408)。

描述
38 件滚珠轴承取出套装“PULLPO”K-70-C 用于在手工业、工业和车间中完全无损地拆下深沟球轴承,无需拆卸轴。即使无法支撑,PULLPO 也能安全地拆下原本无法触及的轴承,从而确保相关部件的重复使用。PULLPO 不仅以其创新的结构设计令人印象深刻,还因其操作简便而备受青睐。其专门设计的拔出钩可确保在拔出过程中可靠固定,并提供更高的拆卸力。该套装中除了 PULLPO 外,还包含适配的挂钩和环,以确保正确使用。

备件
标有#的编号是指原 KUKKO 编号。如有任何疑问,我们随时乐意为您解答。
  • 机械压力螺杆 ⌀10 mm #61 01 20
  • 机械压力螺杆 ⌀14 mm #61 42 42
  • 环形套装 #70-01-R
  • 横梁 #70-01-T
  • 3 个替换挂钩(套装)适用于 70-1,窄型 #70-011
  • 3 个备用挂钩(套装)适用于 70-1 ,宽型 #70-012
  • 环形套装 #70-02-R
  • 横梁套装 #70-02-T
  • 3 个替换挂钩(套装)适用于 70-2,窄型 #70-021
  • 滚珠轴承拉钩套装 #70-021-S
  • 3 个备用挂钩(套装)适用于 70-2 ,宽型 #70-022
  • 压力部件(套装)适用于 70-01 #70 01 17
  • 压力部件(套装)适用于 70-02 #70 02 17

Suitable for table use
滚珠轴承,符合 ISO 标准: 6000 − 6020;6200 − 6212;6300 − 6311;6403 − 6408

技术说明
KUKKO L-BOXX® /规格尺寸 136 中的拉马组套包括一个带主轴的基体(120 mm 长)、3 个宽度不等的拉拔钩(各 70mm 长)、一个带主轴的基体(240 mm 长)、4 个宽度不等的拉拔钩(各 156 mm 长)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加