咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滑动锤 锤子重量 0,5 kg
商品编号
882050 0,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:滑动锤 锤子重量 0,5 kg
商品编号:882050 0,5
用于内拉马的转接头:M7×M10
总重量:0.7
制造商名称:22-0
锤子重量:0.5
锤击行程:150
产品类别:滑锤

更多参数>>

优点
非常适用于大深度的零部件。

应用
用于配套拉拔器(编号 882600)拆卸和拔出滚珠轴承,通过特殊的接头实现了多样的用途,包括其他种类的零部件。通过滑锤提供的强大冲击力,将零部件拆下。

供货范围
撞锤主件,带有相应的接头,用于各种不同的拉拔器。

技术说明
坚固的拔出器(镀锌),带有符合人体工程学的滑锤。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加