咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锁筒,无锁芯
锁筒,无锁芯
商品编号
914212
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:锁筒,无锁芯
商品编号:914212
适用于锁芯形状的开口:是
能够安装 HO 锁具锁芯:是
闭合舌片形状:挂钩
适用的车间装备始于制造年份:2006 年 4 月
适用的车间装备截至制造年份:2008 年年中
钩长度:59
供货范围:全部带锁钩和弹簧
交货时不带套筒扳手:是
套筒材料:黄铜
安装材料包括在供货范围内:是
适合于:卷门柜
闭锁方式:圆筒销子锁

更多参数>>

适用于
从 2006 年 4 月至 2008 年中期制造的带有卷帘百叶的储藏箱柜编号 947355,947755,947855,956380 和 956700。2000 年中期至 2006 年 4 月制造的可根据需要提供。

供货范围
整套锁筒,带有锁钩和弹簧,包括固定卡夹。

技术说明
锁钩整体长 59 mm,钩长 31 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加