咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
链条管虎钳“Aquila WB” 管件夹紧范围至 6 inch
商品编号
868651 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:链条管虎钳“Aquila WB” 管件夹紧范围至 6 inch
商品编号:868651 6
重量:21
夹紧开口度_范围起始:10.0
夹紧开口度_范围结束:165.0
产品类别:管钳

更多参数>>

应用
可靠装夹尺寸为 1/8 英寸至 6 英寸(10 − 165 mm)的管件和实心材料。

提示
可调节材料支架参见编号 919904 和编号自 921001 起的工作台。

技术说明
坚固的链条管虎钳用于固定至工作台。通过齿形特殊的 V 形卡爪和带有快速闭锁机构的稳定张紧链,实现简单牢固的管件装夹。
  • 基板采用稳定、无扭转的铸造结构,集成有链条管虎钳、管支承、弯曲装置。
  • 齿形特殊且经过硬化的棱柱形双卡爪易于更换,能够可靠装夹管件。
  • 张紧链带有稳固的链节,可通过快速闭锁机构和梯形螺纹主轴轻松张紧。
  • 用于固定至工作台 − 请注意工作台的承重量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加