商品详情
- 商品名称:攻丝工具“EVA Set R”随附钢箱 型号 3/8-1.1/4
- 商品编号:820301 3/8-1.1/4
- 棘轮臂数量:1
- Whithworth 管螺纹攻丝刀头:3/8;1/2;3/4;1;1.1/4
- 标准:DIN EN 10226
- 可转换棘齿:否
- 包装:钢板箱
- 产品类别:管子攻丝工具
更多参数>>
应用
作为在现场使用的实用且轻型的攻丝工具。较小的刀头直径实现在狭窄空间里的操作。
Content table use
配套刀头各 1 件
(用于 Whitworth 管螺纹): 3/8;1/2;3/4;1;1.1/4 英寸
棘轮臂: 1 件
提示
以下零件也可承索单独提供:
订购时请说明所需的规格。
适用于
符合 DIN EN 10226 的 Whitworth 管螺纹锥度 1:16。
技术说明
快速夹紧锁插入棘齿刀头就可以快速更换切削刀头。切削刀头带有长的管子导向器和精确的装置板牙。板牙特别耐磨且易更换。棘齿可右旋或左旋转换。板牙可以切换进行壁面的螺牙切削(在短管端部已经到位的情况下)。不适用于不锈钢管。