咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全刀具 SECUMAX 370 带有 1 个刀片 型号 1
安全刀具 SECUMAX 370 带有 1 个刀片 型号 1
商品编号
842013 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全刀具 SECUMAX 370 带有 1 个刀片 型号 1
商品编号:842013 1
长度:163.0
系列:SECUMAX
产品类别:安全刀具

更多参数>>

应用
适用于所有常见的切割材料 – 无论薄膜、塑料打包带、胶带、3 层的硬纸板,还是袋装物品。同样适用于毛毡、无纺布、泡沫塑料和聚苯乙烯泡沫塑料。

规格
  • 柄:标准手柄
  • 操作:右撇子和左撇子
  • 安全技术 I:超高安全性(SECUMAX)
  • 安全技术 II:隐藏式刀身
  • 触发方式:手部
  • 人体工程学:特别符合人体工学
  • 切割深度(最大):10 mm
  • 切割深度(最小):6 mm
  • 主要切割材料:纸板箱:1 至 3 层、塑料捆扎带、缠绕膜、拉伸膜、收缩膜、胶带、袋装产品、毛毡、无纺布、泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料、复合膜、层压膜
  • 磨损特性:高耐磨性
  • 支架/孔眼:是
  • 胶带划线器:是
  • 基础材料:再生塑料,玻璃纤维增强
  • 软握柄:否
  • 可金属探测:否
  • 刀片是否防锈:否
  • 握柄中的替换刀片:否
  • 无需工具即可更换刀片:是
  • 刀片更换可锁定:否
  • 切削刃:可使用 1 次

技术说明
隐藏式刀片和可更换刀头(带 6 mm 胶带划线器)的安全刀具。可变切割深度 为 6 至 10 mm,可通过两侧的滑块进行调节。刀身更换安全简单。手柄壳由至少 60 % 的再生塑料制成。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加