咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带 1 个刀片的安全刀具 SECUPRO MAXISAFE 型号 1
商品编号
842054 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带 1 个刀片的安全刀具 SECUPRO MAXISAFE 型号 1
商品编号:842054 1
长度:148.0
系列:SECUPRO
产品类别:安全刀具

更多参数>>

应用
用于最多 3 层的硬纸板、塑料打包带、粘胶带、成卷物品等。

备件
备用刀身参见编号 842057 规格尺寸 10 或者陶瓷刀片编号 842059 规格尺寸 2C。

技术说明
带 3 面可用的滑动调节器16 mm 切割深度和全自动刀片回缩功能的安全刀具。玻纤增强塑料材质、已优化的符合人体工学的手柄和刀片插槽下面的金属元件用于提高磨损保护。刀片更换安全而便捷,刀片可双重使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加