咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全刀具 SECUNORM 610 XDR 带 1 个刀片 型号 1
商品编号
842099 1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全刀具 SECUNORM 610 XDR 带 1 个刀片 型号 1
商品编号:842099 1
刀片数量:1
长度:158.0
系列:SECUNORM
产品类别:安全刀具

更多参数>>

应用
首款可高效安全切割的通用开袋器。它可用于打开任何类型和厚度的袋子。

技术说明
安全刀具,具有 32 mm 的切割深度和自动刀片回缩功能。无涂装铝握柄带有实用孔眼可安全固定,开放式设计确保功能出色——即便脏污依然如此。创新的三合一保险机构能够用来将切削刀具锁定和解锁以及开始刀身更换。采用不锈钢圆角梯形刀片。“XDR” = 格外防尘。

技术说明
随附通用梯形刀片。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加