咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用刮刀,带 3 个折断式刀片 型号 2
商品编号
837750 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用刮刀,带 3 个折断式刀片 型号 2
商品编号:837750 2
总长度:300
市售折断刀片:否
刀头宽度:100.0
可更换的刀片:否
产品类别:刮刀

更多参数>>

提示
备用刀片,25 mm,编号 837755,无指定折断位置,用于刮刀,规格尺寸 4。

供货范围
带有 3 个刀片。

技术说明
便携式轻型通用刮刀采用铸铝材质,柄端有钢制冲击帽。符合人体工学原理的防滑塑料握柄,可以进行安全轻松的操作。刮刀刀片为常见的 18 mm 折断刀片(编号 845010 10),以适配规格尺寸 1 − 3 和 22 mm(编号 845110 10),或 25 mm(编号 837755),以适配规格尺寸 4,亦可快速简便地更换(夹紧机构)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加