咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料管剪 适合加工的最大直径 63 mm
商品编号
819681 63
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:塑料管剪 适合加工的最大直径 63 mm
商品编号:819681 63
可更换式刀:否
带 PTFE 不粘涂层的刀片:否
适合加工的最大直径:63
产品类别:剪刀

更多参数>>

应用
用于切割 PE-,PP-,VPE-,PB- 和 PVDF 材质的管道。(针对非常小的壁厚,仅有条件可行)。尤其适用于承插焊接的准备作业。塑料管剪刀,用于轻松的进行切割。

提示
软管剪见编号 769940、769960 和 769980。

备件
备用刀片参见编号 819686。

技术说明
手柄带有符合人体工程学的、间距 1/2 英寸的凹槽,用于快速测量管子。棘轮机构和带有铁氟龙涂层(规格尺寸 63)的 X-CEL® 刀身,在所有塑料材料中凭借优化的压力分配减少了切削时间。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加