咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型切管器 适合加工的最大直径 35 mm
紧凑型切管器 适合加工的最大直径 35 mm
商品编号
818505 35
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:紧凑型切管器 适合加工的最大直径 35 mm
商品编号:818505 35
导向滚轮数量:4
切割轮数量:1
适用于管件材料:铜 | 钢 | 铝合金
具有棘轮功能:否
切割轮安装孔:5.0
切割轮宽度:5.0
切割轮直径:19.0
用于管件外径_范围起始:3.0
用于管件外径_范围结束:35.0
产品类别:切管器

更多参数>>

应用
用于切割铝、铜和薄壁钢管。

备件
合适的备用切割轮,参见编号 818605 规格尺寸 1。

技术说明
由压铸镁制成的基体,在旋钮中带有一个备用小轮。旋钮由压铸锌制成。无需工具即可进行切割轮更换。用于在切割时非常牢固地固定管子,配有 4 个导轮。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加