首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
工具组套
组套工具托
组套工具托
Stahlwille 套筒扳手套装 3/8
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
Stahlwille 套筒扳手套装 3/8
商品编号
953748 36
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Stahlwille®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
组套工具托
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
Markal®
Stahlwille®
wiha/威汉
PB SWISS TOOLS
Wera/维拉
GARANT Uni Line/佳安特 Uni Line
GARANT Easyfix
KNIPEX/凯尼派克
最近浏览
清空
Stahlwille 套筒扳手套装 3/8
¥6699.48 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:Stahlwille 套筒扳手套装 3/8
商品编号:953748 36
方形驱动插口:3/8
规格:含套筒扳手
宽度:200
重量:1.962
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度:30
高度:75
配套适用的抽屉正面高度:75,250,125,100,300,150,200
深度:500
工具数量:37
宽度,单位:G:8
深度,单位:G:20
抽屉的填充度,单位:G:8×20
更多参数>>
Supplied with table use
硬质泡沫嵌件,编号 952001 规格尺寸 953748-36: 1 件
STAHLWILLE 3/8 英寸 12 角批头,编号 637000,规格尺寸 8;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19: 各 1 件
STAHLWILLE 3/8 英寸的 6 角螺丝起子批头,编号 637600 规格尺寸 4;5;6;7;8;10: 各 1 件
STAHLWILLE 3/8 英寸套筒扳手批头,编号 637450 规格尺寸 E6、E7、E8、E10、E12、E14: 各 1 件
STAHLWILLE 3/8 英寸的螺丝起子批头,编号 637560 规格尺寸 TX9;TX10;TX15;TS20;TX 25;TX27;TX30;TX40: 各 1 件
STAHLWILLE 可切换棘轮扳手,3/8 英寸,编号 635000,规格尺寸 3/8: 1 件
STAHLWILLE 延长杆,编号 635400,规格尺寸 75;240: 各 1 件
STAHLWILLE T 形手柄,编号 635700,规格尺寸 165: 1 件
STAHLWILLE 万向接头,编号 636200,规格尺寸 3/8: 1 件
技术说明
通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。
无烟煤色饰面,
下面的
灰色对比色
可提示缺失的工具。
规格参数
方形驱动插口
3/8
规格
含套筒扳手
宽度
200
重量
1.962
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30
高度
75
配套适用的抽屉正面高度
75,250,125,100,300,150,200
深度
500
工具数量
37
宽度,单位:G
8
深度,单位:G
20
抽屉的填充度,单位:G
8×20
产品类别
硬质泡沫嵌盒
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订