咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆牵拉绳 - 玻璃纤维 - 配有钢卷盘 带长 50 m
电缆牵拉绳 - 玻璃纤维 - 配有钢卷盘 带长 50 m
商品编号
814882 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电缆牵拉绳 - 玻璃纤维 - 配有钢卷盘 带长 50 m
商品编号:814882 50
抗拉强度:2.2
带长:50
产品类别:电缆穿线工具

更多参数>>

供货范围
配套提供的配件被可靠地置于塑料盒内:1 个柔软的导引尖头(Runpogleiter),带有扭转补偿机构和不锈钢拉环。1 个带有挂钩的吊环,1 个滚轮,2 个端套,1 根连接套管,1 瓶特种粘结剂 3 g。

技术说明
4.5 mm 粗的玻璃纤维绳,可以稳定地推进,最大可承受 5 kN 的力,同时仍然非常柔软(最大半径 120 mm)。两端粘结了带有螺纹的端套,可以选择安装易曲的弹簧导引头,拉钩或者是拉环。采用高品质的钢卷盘和可以伸缩的底脚,2 个供存放配件的储物匣,停止制动器和双重抽出系统(快速抽出以及自动抽出制动)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加