咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
线缆牵引带 Kabelfix 置于塑料盒内 20 m
商品编号
814870 20
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:线缆牵引带 Kabelfix 置于塑料盒内 20 m
商品编号:814870 20
带长:20
产品类别:电缆穿线工具
最大穿线带负载:5.0
最大穿线带 – 套管连接负载:1.0

更多参数>>

供货范围
配套提供的配件被可靠地置于塑料盒内:2 个弹性导引头,⌀ 7 和 ⌀ 10 mm,5 个拉环,1 个电缆拉钩,用于 ⌀ 6 − 9 mm 的电缆,5 个端套,3 个连接套管,1 瓶特种粘结剂 3 g,1 套 Power Disk。

技术说明
3 mm 粗的玻璃纤维绳,抗剪稳定而又非常柔软;特别适合在已经铺装的管路中或者在管道弯头众多的情况下实现复杂的电缆铺设作业。
两端粘结了带有 M5 螺纹的端套,可以选择安装弹簧导引头,拉钩或者是拉环。半径可达 30 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加