咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金冲击钻头套件“MX4” 直径 5-12 mm
商品编号
789061 5-12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:硬质合金冲击钻头套件“MX4” 直径 5-12 mm
商品编号:789061 5-12
切刃数 Z:4
钻头直径_范围起始:5.0
钻头直径_范围结束:12.0
刀柄:SDS Plus
刀具材料:HM
包装:塑料匣盒
冲击应用 / 非冲击应用:冲击钻削
产品类别:冲击钻

更多参数>>

应用
用于钻削混凝土、天然岩石和砖墙 − 操作时可以确保舒适性。作业噪音小,非常适合加工圆孔。4 重螺旋设计,不仅实现快速排屑,而且减小振动并提高了稳定性。操作人员的工作强度降低,机器负荷也相应减小。

Content table use
锤钻,编号 789050: 各 1 件
规格尺寸 5、6 总长度 110 mm;
规格尺寸 6、8、8、10、12 总长度 160 mm

技术说明
配套塑料匣。

技术说明
钻头头部呈四方形。4 刃钻头,提高了钻孔的速度。和 2 刃钻头相比,使用寿命延长一倍。大空间的 4 螺旋设计。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加