商品详情
- 商品名称:SDS-max 硬质合金锤钻 Φ × 总长度 12X340 mm
- 商品编号:789200 12X340
- 直径-浮点Ⅰ-mm:12.0
- 切刃数 Z:2
- 工作长度:200.0
- 总长度-浮点型:340.0
- 刀柄:SDS Max
- 刀具材料:HM
- 冲击应用 / 非冲击应用:冲击钻削
- 产品类别:冲击钻
更多参数>>
应用
用于在混凝土,天然石头和砖石上钻孔。
提示
如果长度 >500 毫米,预钻至少 150 毫米深,为此,应选用用短型钻头(最好是相同的 ⌀)。
技术说明
特殊的硬质合金刀头几何结构延长使用寿命。
更加锋利的弯头尖:精确钻孔,表面不打滑,更易侵入到混凝土钢筋中并且钻削速度更快。经过 PGM 认证和确认的适合膨胀螺钉的精密钻孔,既适用于化学锚栓也适用于机械锚栓。大钻屑入口可更快排屑并因此减少摩擦。
钻头,采用正方形横截面,从直径 16 mm 起。