咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金锤钻套装 钻头数量 10
商品编号
789021 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:硬质合金锤钻套装 钻头数量 10
商品编号:789021 10
刀柄:SDS Plus
刀具材料:HM
冲击应用 / 非冲击应用:冲击钻削
产品类别:冲击钻

更多参数>>

应用
用于在混凝土,天然石头和砖石上钻孔。

Content table use
锤钻,编号 789000: 各 1 件,规格尺寸 5、5、6、6 总长度 110 mm;规格尺寸 6、6、8、8、10、12 总长度 160 mm

技术说明
  • 双切刃。MS2 带有 3 颗特殊的 Power Breaker 切齿,能够在钻削材料上形成微小的裂纹,从而加快钻削进程,同时提高材料的磨除率。高品质的硬质合金钻尖采用极其牢固的钎焊工艺,即使是加工钢筋混凝土也能确保长久的使用寿命。采用钻芯强化的螺旋槽纹(KVS)实现减振效应;冲击能量会被直接传递到钻尖上。

PACKOUT 兼容的塑料盒。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加