咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金冲击钻头“MX4”SDS-plus Φ × 总长度 32X450 mm
商品编号
789050 32X450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:硬质合金冲击钻头“MX4”SDS-plus Φ × 总长度 32X450 mm
商品编号:789050 32X450
直径-浮点Ⅰ-mm:32.0
切刃数 Z:4
工作长度:400.0
总长度-浮点型:450.0
刀柄:SDS Plus
刀具材料:HM
冲击应用 / 非冲击应用:冲击钻削
产品类别:冲击钻

更多参数>>

应用
用于在混凝土、天然石材和砖墙上钻孔——提供最高的钻孔舒适性。作业噪音小,非常适合加工圆孔。4 重螺旋设计,不仅实现快速排屑,而且减小振动并提高稳定性。作业时不易疲劳,机器负荷小。

技术说明
钻头呈四方形。4 刃钻头,提高了钻孔的速度。和 2 刃钻头相比,使用寿命延长一倍。大空间的 4 螺旋设计。更加锋利的弯头尖:
钻孔更加精确,不会滑到表面上,能够更好地攻入混凝土钢筋中,并且钻孔速度更快。
经过 PGM 认证和确认的适合膨胀螺钉的精密钻孔,既适用于化学锚栓也适用于机械锚栓。

技术说明
4 刃带开槽的坚固整体焊接式硬质合金刀片。新型头部设计结合锋利弯型尖端可在碰到混凝土钢筋时实现出色突进。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加