咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金冲击钻头 SDS-plus Φ × 总长度 6X110 mm
商品编号
789040 6X110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:硬质合金冲击钻头 SDS-plus Φ × 总长度 6X110 mm
商品编号:789040 6X110
直径-浮点Ⅰ-mm:6.0
工作长度:50.0
总长度-浮点型:110.0
刀柄:SDS Plus
刀具材料:HM
冲击应用 / 非冲击应用:冲击钻削
产品类别:冲击钻

更多参数>>

优点
  • 短螺旋线 确保 快速排屑
  • 磨痕:用于评估该工具是否仍适用于钻出榫合钻孔。
  • 4×4 设计可实现 精确的同轴度,同时 最大限度地减少磨损和摩擦损耗。

应用
用于在混凝土、天然石材和砖墙上钻孔——提供最高的钻孔舒适性。

技术说明
坚固的 单体式 硬质合金刀片,具有 4 个切削刃,整体嵌入钻芯中。明显降低断裂危险。

技术说明
钻头头部呈四方形。4×90° 几何形状 搭配专门开发的 等高切削刃 和坚固凸台,确保精确无变形的钻孔,用于专业锚固和可靠榫合。4 重螺旋钻头实现舒适平稳的钻孔作业,减小振动并优化孔内中心导向。径向 加固 防护:防止在触及钢筋结构时钩住并延长使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加