商品详情
- 商品名称:硬质合金冲击钻头 SDS-plus Φ × 总长度 6X310 mm
- 商品编号:789000 6X310
- 直径-浮点Ⅰ-mm:6.0
- 切刃数 Z:2
- 工作长度:250.0
- 总长度-浮点型:310.0
- 刀柄:SDS Plus
- 刀具材料:HM
- 冲击应用 / 非冲击应用:冲击钻削
- 产品类别:冲击钻
更多参数>>
应用
用于在混凝土,天然石头和砖石上钻孔。
提示
使用特别长的钻头时(大于 500 mm),首先用短钻钻一个同样直径的导向孔(防止弯曲和折断)。
技术说明
M2 具有 3 条特殊的 Power Breaker 进给刃,能够在钻削材料上形成微小的裂纹,从而加快钻削进程,同时提高材料去除率。高品质的硬质合金钻尖采用极其牢固的钎焊工艺,即使是加工钢筋混凝土也能确保长久的使用寿命。采用钻芯强化的螺旋槽纹(KVS)实现减振效应;冲击能量会被直接传递到钻尖上。