咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金冲击钻头 SDS-plus Φ × 总长度 26X450 mm
商品编号
789000 26X450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:硬质合金冲击钻头 SDS-plus Φ × 总长度 26X450 mm
商品编号:789000 26X450
直径-浮点Ⅰ-mm:26.0
切刃数 Z:2
工作长度:400.0
总长度-浮点型:450.0
刀柄:SDS Plus
刀具材料:HM
冲击应用 / 非冲击应用:冲击钻削
产品类别:冲击钻

更多参数>>

应用
用于在混凝土,天然石头和砖石上钻孔。

提示
使用特别长的钻头时(大于 500 mm),首先用短钻钻一个同样直径的导向孔(防止弯曲和折断)。

技术说明
M2 具有 3 条特殊的 Power Breaker 进给刃,能够在钻削材料上形成微小的裂纹,从而加快钻削进程,同时提高材料去除率。高品质的硬质合金钻尖采用极其牢固的钎焊工艺,即使是加工钢筋混凝土也能确保长久的使用寿命。采用钻芯强化的螺旋槽纹(KVS)实现减振效应;冲击能量会被直接传递到钻尖上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加