咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
空心钻头装夹柄 总长度 105 mm
商品编号
788022 105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:空心钻头装夹柄 总长度 105 mm
商品编号:788022 105
钻柄规格:SDS-plus
总长度:105
刀柄:SDS Plus
冲击应用 / 非冲击应用:冲击钻削
产品类别:刀柄

更多参数>>

提示
中心钻,编号 788070,规格尺寸 120

Suitable for table use
空心钻套: 编号 788000

供货范围
包括冲杆。

技术说明
带有 M16 螺纹和用于定心钻头的夹持安装孔

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加