咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密石材瓷砖钻头 直径 10 mm
商品编号
787035 10
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密石材瓷砖钻头 直径 10 mm
商品编号:787035 10
直径-浮点Ⅰ-mm:10.0
钻头数量:2
总长度-浮点型:120.0
最高转速:200
刀柄:圆柱柄
刀具材料:HM
批头六角柄:E 6,3
冲击应用 / 非冲击应用:不能进行冲击钻削
柄直径:10
产品类别:冲击钻

更多参数>>

应用
可以加工最坚硬的石板(莫氏硬度/Ritz 硬度等级 9 级)以及玻璃和陶瓷。

提示
不适合用作冲击钻。主轴转速最高 200 转/分钟。不需要冷却。

技术说明
2 件套。采用经过金刚石研磨加工的硬质合金刀片的钻头,配以获得专利的定心顶尖,可以实现精准的定心,不会导致钻头崩断。配以 10 mm 钻柄。配套用于市售钻夹头的硬质合金钻头。带有 1/4 英寸 (E 6.3) 6 角柄。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加