咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池盲铆螺母装置 FireBird Pro GE 型号 CAS
商品编号
770540 CAS
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池盲铆螺母装置 FireBird Pro GE 型号 CAS
商品编号:770540 CAS
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:2.0
蓄电池电压:18.0
供电:蓄电池驱动
工具冲程:10.0
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压:型号 CAS 18 V
操作力:20000
包装:系统箱(L-Boxx)
适合加工的钢/铝盲铆螺帽:至M12
包括蓄电池在内的重量:2.4
所含充电电池数量:1
产品类别:盲铆机

更多参数>>

优点
  • 功能强大,每一次充电能确保铆接大量铆钉螺母。
  • 在螺母上可以进行容易可靠的扭转。
  • 使用设定冲程的电子控制。
  • 带有用于螺纹插口的快速转换系统。

描述
在 Bird Pro 系列中,GESIPA 依靠跨制造商的 CAS 电池系统。超过 180 种电动设备 - 但仅使用一种电池系统!通过 Cordless Alliance System(简称 CAS),得益于统一的电池和充电器,应用领域广泛的不同制造商的工具可以轻松地相互组合。GESIPA 现在也是参与制造商之一,CAS 系统正在扩展蓄电池驱动的铆接工具。CAS 电池组特别耐用且功能强大。根据版本不同,它们基于锂离子或 LiHD 技术。在 GESIPA 可以购买标配 2.0 Ah 电池组的设定工具,紧凑型 4.0 Ah 蓄电池作为配件提供。当然,所有其他可用的 CAS 电池组也可以与我们的 Bird Pro 设备一起使用。
FireBird® Pro Gold Edition 具有 20,000 N 的设定力和久经考验的无刷电机,坚固且速度极快,可安装高达 M12 铝和钢以及 M10 不锈钢的盲铆钉螺母。由于不使用易磨损的电刷,FireBird Pro Gold Edition 的电机非常耐用,几乎无磨损,并可靠地确保超快的设置频率。设定设备只能通过设定力设置来控制。从而充分保护盲铆钉螺母的螺纹,且盲铆钉螺母牢固地锚固在接合材料中。该设备使用 18.0 伏蓄电池供电,适合在建筑工地和工业生产中灵活、无线使用。以优化的扭矩拧紧盲铆钉螺母并自动关闭。设定过程的触发与拧紧过程在功能上是分开的,并且在设定过程结束后,FireBird® Pro 具有自动拧紧功能。该设定工具坚固耐用,具有抗冲击外壳,并且由于重心平衡和合手的握柄,可以实现无疲劳工作。

供货范围
配套提供各 1 个螺纹心轴和接口 M6、M8 和 M10。
1 个内六角扳手、1 个双头开口扳手 SW 24×27。
插入式锂离子蓄电池(编号 770524)和充电器(编号 770528,规格尺寸 CAS )及 L-BOXX。

技术说明
用于最大至 M12 铝/钢和 M10 不锈钢盲铆钉螺母铆接的充电式铆接工具。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加