咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
盲铆钉,铝/钢,散装 铆钉直径/杆长 (D / L) 3,2/8 mm
商品编号
771000 3,2/8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:盲铆钉,铝/钢,散装 铆钉直径/杆长 (D / L) 3,2/8 mm
商品编号:771000 3,2/8
装夹范围_范围起始:3.5
装夹范围_范围结束:5.0
头部形状:FK
产品类别:铆钉
铆钉数量(件):500
空心铆钉长度 L:8.0
钻孔直径:3.3
空心铆钉直径 D:3.2
空心铆钉材料:铝合金
铆钉芯轴材料:钢制,镀锌

更多参数>>

应用
标准应用。

材料
空心铆钉 – 铝合金;铆钉芯轴 – 钢制,镀锌。

推荐
GESIPA® 盲铆钉 – 经验法则:
材料厚度 + 铆钉杆直径 = 铆钉杆长

示例:
材料:金属板 3 mm + 金属板 3mm + 孔 4 mm = 10 mm 铆钉杆长 > 得到盲铆钉 4 × 10。

技术说明
盲铆钉确保即使在单侧可接触的情况下,也能将不同材料或敏感材料永久安全地连接在一起。
头形:扁圆头 = FK;大头 = K。
标准化盲铆钉的基本特性由多个 DIN EN ISO 标准定义。这些特性主要包括几何尺寸和机械性能。材料选择和表面涂层等其他连接器特性由标准做出一般性规定,并由制造商自行选择。这些盲铆钉特性的规范严格限制了连接参数的公差范围和可实现的要求。符合 DIN EN ISO 标准的盲铆钉通常用于固定部件。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加