咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动液压式盲铆螺母装置 FireFox 型号 2
商品编号
770515 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:气动液压式盲铆螺母装置 FireFox 型号 2
商品编号:770515 2
重量:2.4
气管连接尺寸:6,1/4
适合加工的钢/铝盲铆螺帽:M3 − M12
可设置的安装行程,最大:10.0
操作力可以调节,最大 5 bar:22000
适合加工的各种材料的盲铆螺帽:M3 − M10
每次操作的空气消耗量(取决于螺纹):2 − 4
产品类别:盲铆机

更多参数>>

提示
备用嘴可通过编号 770516 订购。

供货范围
两把装配用扳手 SW 24 / 27,1 把六角螺丝起子 SW 4,1 瓶液压油 100 ml,1 个补油容器。

供货范围
钳口和 M4、M5、M6、M8 螺纹芯轴。

技术说明
工作压力 5 − 7 巴。一旦稍加压力将盲铆螺帽顶住螺纹芯轴,那么,就会自动扩孔。快速的扩孔和安装过程,确保了极高的作业经济性。

技术说明
一把铆枪,既可以通过控制安装力,又可以通过设定行程来完成盲铆螺帽的安装。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加