咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压气动抽芯铆钉工具 TAURUS 型号 2
商品编号
770512 2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:液压气动抽芯铆钉工具 TAURUS 型号 2
商品编号:770512 2
工具冲程:18.0
重量:1.6
每次铆接的空气消耗:2.3
最大心轴直径:3.2
气管连接尺寸:6,1/4
5 bar 的操作力:9000
适合加工的钢/铝盲铆钉,最大尺寸:6.0
适合加工各种材料的盲铆钉,最大尺寸:5.0
产品类别:盲铆机

更多参数>>

优点
夹紧卡爪系统确保了长的工作寿命以及在铆枪栓上不会滑移。两箱操作使得压缩空气消耗很低。用于设定和移除折断的尾部。操作周期短。

供货范围
SW 12/14 与 SW 14/17 装配扳手
1 瓶 100 ml 液压油和 1 个加油罐。

供货范围
配套提供接头 17/24,17/27,17/29,17/32。

技术说明
操作压力 5 − 7 bar。可拆卸的钉匣。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加