咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆槽剪钳 总长度 245 mm
商品编号
769920 245
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电缆槽剪钳 总长度 245 mm
商品编号:769920 245
用于矩形型材至:40×40
适合加工 U 型材,最大尺寸:75×10
总长度:245
可更换式刀:否
带 PTFE 不粘涂层的刀片:否
切刃长度:87
产品类别:剪刀

更多参数>>

应用
用于剪切硬质塑料带材和型材,例如电缆槽和布线槽。

提示
备用刀片参见编号 769925(零备件清单)。

技术说明
剪刀主体采用钢板材质,刀片采用高品质的特种钢(PTFE 防粘涂层),坚固耐用且轻便的硬质塑料托架。手柄带有塑料套膜和防滑保护;剪刃高光泽镀铬。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加