咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
配有梯形刀片的多用途剪刀 总长度 210 mm
商品编号
769820 210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:配有梯形刀片的多用途剪刀 总长度 210 mm
商品编号:769820 210
手柄规格:带塑料覆层
总长度:210
切刃长度:60
可更换式刀:是
带 PTFE 不粘涂层的刀片:否
刀片托架材料:轻金属
剪刀体材料:钢板,高亮镀铬
产品类别:剪刀

更多参数>>

优点
梯形刀片更换快速,最重要的是价格实惠。

应用
用于剪切截面最大大约 10 毫米的橡胶,皮革,塑料和木材。

提示
备用刀片参见编号 844710、844715、844730 和 844745,规格尺寸分别为 10。

技术说明
剪刀刀身为钢板材质,刀托(砧铁)采用轻金属材质。剪切时有一定的拖曳效果;手柄带有塑料套膜和防护保护;剪刀高光泽镀铬;配有 1 片梯形刀片。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加