咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工剪 带双组份手柄和钢丝剪 总长度 140 mm
商品编号
768850 140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电工剪 带双组份手柄和钢丝剪 总长度 140 mm
商品编号:768850 140
涂层:TiN
总长度:140
产品类别:剪刀

更多参数>>

应用
切割薄金属丝,电缆,绝缘软管,橡胶,皮革等。

技术说明
一面为锯齿状刀刃,一面为平滑刀刃。
头部采用优质不锈钢,寿命特别长的刀身,归功于 TiN 镀层。坚固耐用的螺纹接合,确保了剪切加工的精度。特别舒适且顺手的双组分握柄,可以实现强力剪切,这归功于易于抓握的 Haptoprene 表面。
底部刀片带有线束断器。
短小,坚固的设计。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加