咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工剪 带双组份手柄和钢丝剪 总长度 160 mm
商品编号
768870 160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电工剪 带双组份手柄和钢丝剪 总长度 160 mm
商品编号:768870 160
总长度:160
产品类别:剪刀

更多参数>>

应用
切割薄金属丝,电缆,绝缘软管,橡胶,皮革等。

技术说明
弯头,坚固的设计。
不锈钢剪切头。坚固的、由玻璃纤维增强塑料制成的双组分握柄带有弯头切刃,更符合人体工学的优化设计。带有用于安装坠落保险装置的固定环。用于芯线端套(横截面 0.5 – 6 mm2 和 10 – 25 mm2)的两个压接点。带开口弹簧,运输时可锁定。
一面为锯齿状刀刃,一面为平滑刀刃。
下部剪刀刀刃带钢丝剪。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加