咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
APMT 133504 TR
商品编号
215374
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215374 UNI
215374 UNI(套装10件/套)
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
型号
更换次数/切刃数量
系列
角半径
2.5
6mm
13mm
UNI
2
Softcut®
0.4mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
235.62
1964.06

商品详情

商品名称:APMT 133504 TR
商品编号:215374 UNI(套装10件/套)
提示

应用参考值,针对 ae = 0.25×D / ap = 4 mm,ap max = 6 mm。
技术参数
类型
HB7520
属性
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
详见对应单件商品参数
型号
更换次数/切刃数量
系列
角半径
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加