咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
定型大锤 锤头直径(mm)/重量(kg) 100/7
商品编号
755400 100/7
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:定型大锤 锤头直径(mm)/重量(kg) 100/7
商品编号:755400 100/7
工具头可组合使用:否
总长度:1000
重量:7.0
锤头直径:100
带锤头的头部长度:210
无回弹:是
锤头端面直径:100
手柄长度:900
刀片材料:尼龙,白色,硬
外壳材料:钢
手柄材料:山核桃木
系列:SUPERCRAFT

更多参数>>

备件
备用尼龙嵌件参见编号 754910;备用山胡桃木柄部参见编号 755140。

技术说明
强劲的T型钢架,配以最佳的,并且可以更换的耐磨损尼龙锤头。不会回弹,因为锤体内装有钢珠。胡桃木材质的柄部。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加