咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
无回弹软头锤,带聚氨酯锤头 锤头尺寸 30X40 mm
商品编号
755210 30X40
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:无回弹软头锤,带聚氨酯锤头 锤头尺寸 30X40 mm
商品编号:755210 30X40
锤头尺寸:30×40
工具头可组合使用:否
总长度:300
重量:0.68
握柄:符合人体工程学设计的橡胶手柄
带锤头的头部长度:117
无回弹:是
刀片材料:聚氨酯,黄色,中等硬度
外壳材料:稳定的钢板外壳
系列:SUPERCRAFT
产品类别:锤子

更多参数>>

技术说明
坚固的一体成型钢架(专利)。通过钢制击球可以达到定型作用。不褪色耐磨的聚亚安酯(中等硬度)锤头。适用于金属板和拐角及边缘的选择性锤打。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加