咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有玻璃纤维手柄的定型锤 锤头直径 50 mm
商品编号
755001 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带有玻璃纤维手柄的定型锤 锤头直径 50 mm
商品编号:755001 50
工具头可组合使用:否
总长度:375
重量:1.04
握柄:符合人体工学
锤头直径:50
制造商名称:SUPERCRAFT
带锤头的头部长度:120
无回弹:是
刀片材料:尼龙,白色,硬
手柄材料:玻璃纤维手柄
系列:SUPERCRAFT?
产品类别:锤子

更多参数>>

应用
用于矫直或对中机架上的元件,或者用于装配工作中的轻微敲击。

备件
备用尼龙端面参见编号 754910。

技术说明
坚固钢制 T 型架,带可更换顶级质量耐磨尼龙端面。通过锤身内的钢球可确保无反弹。
防碎防滑的 3 组分手柄,带玻璃纤维芯。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加