咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合锤 锤头直径 32 mm
商品编号
754890 32
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:组合锤 锤头直径 32 mm
商品编号:754890 32
锤头尺寸:31×31
工具头可组合使用:否
总长度:320
重量:0.53
锤头直径:32
带锤头的头部长度:108
无回弹:否
刀片材料:尼龙,白色
手柄材料:玻璃纤维
系列:Ultratec DUO
产品类别:锤子

更多参数>>

备件
尼龙插件,编号 754895。

技术说明
组合式锁匠锤和软锤,侧面还带有磨削冲击面,用于在狭窄空间内工作。头部为高度回火钢,带有耐磨尼龙(肖氏硬度约 68D)制成的保护插件。带有不易碎裂的“Ultratec”玻璃纤维手柄。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加