咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
无回弹锤子,带有铜锤头 SUPERGLAS 锤柄 锤头直径 24 mm
商品编号
754820 24
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:无回弹锤子,带有铜锤头 SUPERGLAS 锤柄 锤头直径 24 mm
商品编号:754820 24
工具头可组合使用:否
总长度:290
重量:0.41
锤头直径:24
带锤头的头部长度:81
无回弹:是
手柄长度:265
刀片材料:铜
外壳材料:钢
手柄材料:玻璃纤维
系列:PB 308 Cu
产品类别:锤子

更多参数>>

应用
用于饱和的精确冲击或用于装配作业时的柔和冲击。

备件
备用锤头参见编号 754760。

技术说明
坚硬的钢制 T 型片锥套和轴环,以持紧锤头。铜制锤头。
几乎不会破损的 SUPERGLAS 玻璃纤维锤柄,握柄部分采用黑色塑料材质。
通过锤身内的附加重量确保无反弹。由于锤体的附加重量,可以达到定型的作用。 冲击时,重物向下运动,且可防止回弹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加