咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带三组份手柄和尼龙锤头的软木锤 和钢制中间部件 锤头直径 50 mm
商品编号
754170 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带三组份手柄和尼龙锤头的软木锤 和钢制中间部件 锤头直径 50 mm
商品编号:754170 50
工具头可组合使用:否
重量:0.98
握柄:3 组分手柄
锤头直径:50
带锤头的头部长度:117
无回弹:是
手柄长度:320
刀片材料:尼龙,白色,100 肖氏硬度
手柄材料:铝合金芯
产品类别:锤子

更多参数>>

优点
牢不可破、符合人体工程学、防滑、抗振并且保护关节。

备件
备用套筒,可用编号 754180 订购。

技术说明
配有几乎牢不可破的 3 组分锤柄(铝合金锤芯,聚酰胺和橡胶成分),锻造的锤柄保护套环和额外的锤柄保护套。
强力中间段由金属制成。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加