咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SIMPLEX 软木锤,带合成橡胶锤头 外壳直径/材料 40A mm
商品编号
752800 40A
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SIMPLEX 软木锤,带合成橡胶锤头 外壳直径/材料 40A mm
商品编号:752800 40A
工具头可组合使用:否
颜色:黑色
总长度:330
重量:0.405
带锤头的头部长度:110
无回弹:否
锤头端面直径:40
手柄长度:280
刀片材料:合成橡胶,中等硬度
外壳材料:铝合金
手柄材料:木材
系列:SIMPLEX

更多参数>>

应用
规格 A = 铝制外壳:适用于轻型工作,例如定位。
规格 G = 退火铸铁外壳:适用于重型有力的冲击,例如将机械零件敲入所在位置等。

提示
规格代码 A = 铝制外壳;G = 退火铸铁外壳。

提示
不得在铝外壳中安装软金属套筒(霍夫曼编号 754000)。

备件
备用手柄可用编号 753400,软头锤壳体可用编号 753310 订购。

技术说明
坚固的两部分夹钳外壳,带有两个可更换冲击锤头。对于多种类型的工作都有合适的锤头可供使用。
所有类型的锤头都可以与另外的锤头结合使用。
软锤和驱动锤:铝制或退火铸铁外壳;木制手柄。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加