咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
石匠锤,带有 3 组分手柄 不包括锤柄在内的重量 1,25 kg
商品编号
751020 1,25
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:石匠锤,带有 3 组分手柄 不包括锤柄在内的重量 1,25 kg
商品编号:751020 1,25
不包括锤柄在内的重量:1.25
标准:DIN 6475
手柄长度:260
产品类别:锤子

更多参数>>

材料
特殊工具钢。

标准
DIN 6475

技术说明
模压锻造的石匠锤头。锤面按照规定经过淬硬和回火处理,锤头带有黑色喷漆,工作面无镀层。
石匠锤,配有坚固耐用的 3 成份锤柄(铝合金芯体,聚酰胺和橡胶成份),锻造的锤柄防护套环和额外的锤柄防护套。优点:坚固耐用,符合人体工程学,防滑,抗振并且保护关节。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加