咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
技工用尖冲头 尖端直径 D 3 mm
商品编号
747500 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:技工用尖冲头 尖端直径 D 3 mm
商品编号:747500 3
冲击头规格:锤头部经过特殊调质
表面:镀铬
柄部直径 S:7
尖端硬度:59
材料:特种铬钒钢
尖端直径 D:3.0
销栓长度 L2:25
总长度 L1:110
产品类别:尖冲头

更多参数>>

材料
特种铬钒钢制成,表面镀铬。

技术说明
圆钢,特别细长且实用。带滚花柄。整体硬化,头部经过特殊的回火处理,防止碎裂。最高尖端硬度(约 59 HRC),同时具有极高韧性。实际直径小于额定尺寸,为 0.05 − 0.5 mm,可以避免冲头在钻孔中被卡住。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加