咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
销式冲头套装,带手柄,配有塑料盒 尖冲头数量 6
商品编号
746950 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:销式冲头套装,带手柄,配有塑料盒 尖冲头数量 6
商品编号:746950 6
尖冲头数量:6
产品类别:尖冲头

更多参数>>

Content table use
各 1 根尖冲头,编号 746940: 规格尺寸 2;3;4;5;6;8

材料
特种品质的铬钒钢(即特别高的顶尖硬度 − 大约 59 HRC − 再配合理想的韧性),镀铬。手柄具有呵护皮肤的弹性体护套。

技术说明
强劲的八角柄部,带有圆柱形芯轴。整体经过均匀的淬硬加工。特殊的冲头调质,可避免剥落现象发生。实际 ⌀ 小于额定值 0.05 − 0.5 mm,可以避免冲头在钻孔中被卡住。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加