咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尖冲头,特殊品质 粉末涂层 尖端直径 D 6 mm
商品编号
746920 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:尖冲头,特殊品质 粉末涂层 尖端直径 D 6 mm
商品编号:746920 6
表面:镀铬,粉末涂层
柄部直径 S:10
尖端硬度:59
材料:超常质量的特种铬钒
尖端直径 D:6.0
销栓长度 L2:40
总长度 L1:150
产品类别:尖冲头

更多参数>>

材料
特殊品质的铬钒钢,镀铬并且带有粉末涂层。

技术说明
强劲的八角柄部,带有圆柱形芯轴。整体经过均匀的淬硬加工。特殊的冲头调质,可避免剥落现象发生。实际 ⌀ 小于额定值 0.05 − 0.5 mm,可以避免冲头在钻孔中被卡住。
特殊的品质,也就是说最大可能的尖端硬度 − 大约为 59 HRC − 同时又确保了理想的韧性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加