咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凿子和锥形冲头套装,配有塑料支架 工具数量 6
商品编号
745200 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:凿子和锥形冲头套装,配有塑料支架 工具数量 6
商品编号:745200 6
工具数量:6
产品类别:凿子

更多参数>>

Content table use
平头凿: 各 1 件,125;150 mm
十字凿刀: 1 件,125 mm
锥形尖冲头: 各 1 件,120×2;150×3 mm
中心冲头: 1 件,120×4 mm

材料
铬钒钢材质,表面喷漆。

标准
按照 DIN 7255 获得安全认证。

技术说明
扁平凿和扁尖凿,用于金属,以及对中冲杆和中心冲头,带有八边形柄部,经过均匀的淬硬加工,凿子可以进行多次后续修磨。特殊的冲头调质加工可以避免冲头发生破裂。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加