首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
冲凿
锤类工具
防爆工具
剪切工具
拉铆工具
石工钻凿
木工工具
其他工具
冲凿
销冲
中心冲
锥冲
其他冲类工具
钢凿
石工凿
冲凿套装
冲凿护套
钢凿
十字形凿刀特殊品质 总长度 165 mm
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
十字形凿刀特殊品质 总长度 165 mm
商品编号
741100 165
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
PB SWISS TOOLS
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
销冲
中心冲
锥冲
其他冲类工具
钢凿
石工凿
冲凿套装
冲凿护套
同类其他品牌
Stahlwille®
PB SWISS TOOLS
RENNSTEIG
最近浏览
清空
十字形凿刀特殊品质 总长度 165 mm
¥182.10 元
起
Flat Brush Basic Mix beige. In 9. Starch
¥0.00 元
起
带有 2 把钥匙的锁筒 194 霍夫曼锁具编号(3 位数) 171
¥231.60 元
起
Metal Drill SHOCKWAVE HSSTiN 10-2mm-1pc
¥0.00 元
起
硬度比较块 HBW 10 / 3000 硬度值,大约 450
¥4380.43 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:十字形凿刀特殊品质 总长度 165 mm
商品编号:741100 165
总长度:165
重量:125
刀刃宽度:7
产品类别:凿子
更多参数>>
材料
铬钒合金钢制成。表面镀铬。
技术说明
整体淬火硬化和回火加工。刀刃经过均匀的硬化加工,可以多次修磨,而无需重新硬化加工。特殊的
冲头热处理加工
,可以避免凿头上发生碎裂剥落。
特殊品质,
也就是说硬度极高(约 59 HRC),而韧性同样也很好。
规格参数
总长度
165
重量
125
刀刃宽度
7
产品类别
凿子
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订