咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
断线钳 UNIBOLT 总长度 760 mm
商品编号
733500 760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:断线钳 UNIBOLT 总长度 760 mm
商品编号:733500 760
适用于圆钢,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200?N/mm2,最大直径:9
适用于圆钢,最大硬度 48 HRC 或最大抗拉强度 1600?N/mm2,最大直径:8
总长度:760
制造商名称:UNIBOLT®
带限制挡块:是
带调整螺栓:是
表面:红色喷漆
刀刃:硬化处理
剪切能力:<48
材料:特殊工具钢
适用于圆钢,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800?N/mm2,最大直径:11
产品类别:切割钳

更多参数>>

应用
用于切割普通至 48 HRC 的高硬度钢(抗拉强度约 1600 N/mm2)。

材料
特种工具钢剪刀刃,刀刃经过淬火硬化。

备件
备用刀头编号 734110。

技术说明
配有传力机构和通用型刀片的刀头。通过偏心螺栓,可以实现刀片精确且便捷的后续调整。模压锻造,限位器的缓冲区域极大,管状钳柄涂漆。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加