咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺栓头剪刀 总长度 760 mm
商品编号
733300 760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:螺栓头剪刀 总长度 760 mm
商品编号:733300 760
适用于圆钢,最大硬度 40 HRC 或最大抗拉强度 1200?N/mm2,最大直径:9
适用于圆钢,最大硬度 48 HRC 或最大抗拉强度 1600?N/mm2,最大直径:8
总长度:760
材料:铬钒高性能钢
适用于圆钢,最大硬度 19 HRC 或最大抗拉强度 800?N/mm2,最大直径:11
产品类别:切割钳

更多参数>>

应用
用于切割普通至 48 HRC 的高硬度钢(抗拉强度约 1600 N/mm2)。

材料
刀片采用高性能铬钒钢,切刃经过额外的淬硬加工(约 62 HRC)。

备件
备用刀头,编号 733350。

技术说明
配有传力机构和通用型刀片的刀头。通过偏心螺栓,可以实现刀片精确且便捷的后续调整。锻造的限位器,带舒适的缓冲机构;粉末涂层的管状钳柄,带多成分握柄套膜。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加