咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
棘轮电缆剪,带伸缩握柄 总长度 680 mm
商品编号
731230 680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:棘轮电缆剪,带伸缩握柄 总长度 680 mm
商品编号:731230 680
适合剪切的单股芯线,铜/铝芯线:960 / 1085
用于多芯电缆最大直径:100
总长度:680
重量:4980.0
棘轮功能:是
手柄:铝制椭圆形管件,高强度
材料:刀片:特殊品质的特种工具钢,油淬硬化
产品类别:剪刀

更多参数>>

应用
用于整齐地剪切铜芯电缆和铝芯电缆。同样适用于带橡胶或塑料外皮的电缆和铠装电缆。

材料
特殊品质的工具钢,经过锻造和油淬加工。

提示
不适用于钢丝和钢丝绳。

技术说明
通过最佳传动比和伸缩握柄实现省力切割。在任何切割位置下都可打开工具。伸缩握柄长度多级可调。

技术说明
可抽出范围为 650 至 860 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加