咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型断线钳 CoBolt,带剪切凹口 总长度 160 mm
商品编号
731752 160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:紧凑型断线钳 CoBolt,带剪切凹口 总长度 160 mm
商品编号:731752 160
用于中等硬度钢丝至直径:4.4
用于软钢丝至直径:5.3
总长度:160
握柄:带塑料覆层
表面:黑色磷化处理
刀刃:硬化处理
材料:铬钒电镀钢
用于钢琴线至直径:3.0
产品类别:切割钳

更多参数>>

应用
用于抗拉强度 2000 N/mm2 以内的金属丝。

材料
铬钒电镀钢,落锤锻造并且油淬硬化。

技术说明
通过特殊的手柄传动,确保极高的切割效率的同时所需施加的力相对较小。钳刃经特殊淬火硬化(大约 64 HRC)。
钳体黑色抗蚀磷化处理,手柄带有塑料覆层,刃口带有凹槽。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加