商品详情
- 商品名称:紧凑型断线钳 CoBolt 总长度 160 mm
- 商品编号:731750 160
- 用于中等硬度钢丝至直径:4.4
- 用于软钢丝至直径:5.3
- 总长度:160
- 握柄:带塑料覆层
- 制造商名称:CoBolt®
- 带有开口弹簧:否
- 表面:黑色磷化处理
- 刀刃:硬化处理
- 材料:铬钒电镀钢
- 用于钢琴线至直径:3.0
- 产品类别:切割钳
更多参数>>
应用
用于抗拉强度 2000 N/mm2 以内的金属丝。
材料
铬钒电镀钢,落锤锻造并且油淬硬化。
技术说明
通过特殊的手柄传动,确保极高的切割效率的同时所需施加的力相对较小。钳刃经特殊淬火硬化(大约 64 HRC)。
钳体黑色抗蚀磷化处理,手柄带有塑料覆层。